U07151.050.0100 | Soket Kapak Vidası Düğmesi 1/2-13 X 1 - Pk10 | 1xjw9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U07151.050.0100 Soket Kapak Vidası Düğmesi 1/2-13 X 1, 10PK | AB4EYP 1XJW9

APPROVED VENDOR U07151.050.0100 Soket Kapaklı Vida Buton 1/2-13 X 1, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4EYP Model: U07151.050.0100Çapraz Referans: 1XJW9 / 42JG32
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
€19.91 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu1 / 2 "-13
Sürücü Boyutu5 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
BitişÇinko kaplamalı
Baş Dia.3 / 4 "
Baş yüksekliği1 / 2 "
kafa Tipidüğme
Başın altındaki uzunluk1"
MalzemeKarbon çelik
Min. Gerilme direnci150,000 psi
Rockwell SertliğiC37 ila C44
Sıcaklık. menzil-65 Derece F - 300 Derece F
Konu Dia.1 / 2 "
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1"
Konu Boyutu13
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.31
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07151.050.0100 Soket Kapaklı Vida Buton 1/2-13 X 1, 10PK
€19.91 / paket