U07151.062.0100 | Soket Kapak Vidası Düğmesi 5/8-11 X 1 - Pk10 | 22tz16 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U07151.062.0100 Soket Kapak Vidası Düğmesi 5/8-11 X 1, 10PK | AB7DCX 22TZ16

APPROVED VENDOR U07151.062.0100 Soket Kapaklı Vida Buton 5/8-11 X 1, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7DCX Model: U07151.062.0100Çapraz Referans: 22TZ16 / 42JG36
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
€42.55 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu5 / 8 "-11
Sürücü Boyutu3 / 8 "
sürücü TipiHex Soket
BitişÇinko kaplamalı
Baş Dia.1"
Baş yüksekliği5 / 8 "
kafa Tipidüğme
Başın altındaki uzunluk1"
MalzemeÇelik
Min. Gerilme direnci135,000 psi
Rockwell SertliğiC37 ila C44
Sıcaklık. menzil- 50 Derece F - 550 Derece F
Konu Dia.5 / 8 "
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1"
Konu Boyutu11
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07151.062.0100 Soket Kapaklı Vida Buton 5/8-11 X 1, 10PK
€42.55 / paket