U07230.006.0031 | Soket Kapak Vidası Düğmesi 0-80 X 5/16 - Pk100 | 29dl79 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U07230.006.0031 Soket Başlığı Vida Düğmesi 0-80 X 5/16, 100PK | AB8UCC 29DL79

APPROVED VENDOR U07230.006.0031 Soket Kapak Vida Buton 0-80 X 5/16, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8UCC Model: U07230.006.0031Çapraz Referans: 29DL79
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
€48.50 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu# 0-80
Sürücü Boyutu0.035 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.9 / 64 "
Baş yüksekliği1 / 32 "
kafa Tipidüğme
Başın altındaki uzunluk5 / 16 "
MalzemeKarbon çelik
Min. Gerilme direnci135,000 psi
Rockwell SertliğiC37 ila C44
Sıcaklık. menzil-65 Derece F - 300 Derece F
Konu Dia.#0
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu5 / 16 "
Konu Boyutu80
Konu StiliTamamen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318156040
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07230.006.0031 Soket Kapak Vida Buton 0-80 X 5/16, 100PK
€48.50 / paket