U07410.011.0100 | Soket Kapak Vidası Düz ​​4-40 X 1 - Pk100 | 26ky72 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U07410.011.0100 Soket Kapak Vidası Düz ​​4-40 X 1, 100PK | AB8MJC 26KY72

APPROVED VENDOR U07410.011.0100 Soket Başlı Vida Düz 4-40 X 1, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8MJC Model: U07410.011.0100Çapraz Referans: 26KY72 / 42JH07
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
€17.78 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu# 4-40
Sürücü Boyutu1 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.1 / 4 "
Baş yüksekliği3 / 32 "
kafa TipiDüz
Başın altındaki uzunluk1"
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci135,000 psi
Rockwell SertliğiC37 ila C44
Sıcaklık. menzil- 58 Derece F - 302 Derece F
Konu Dia.#4
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3 / 4 "
Konu Boyutu40
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318156040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuSürücü BoyutuBitişBaş Dia.Baş yüksekliğikafa TipiBaşın altındaki uzunlukMin. Gerilme direnciÜcret
ONAYLI SATICI 701118-PG Soket Kapak Vidası Düğme 1/4-20 x 1/4 - 50'li Paket | AA9AYG 1BY31 701118-PG1 / 4 "-205 / 16 "Siyah oksid3 / 8 "1 / 4 "düğme1 / 4 "145,000 psi€23.99
ONAYLI SATICI 1GA28 Soket Başlı Vida Standart 1/4-20 x 5/8 - 25'li Paket | AA9VRL 1GA281 / 4 "-203 / 16 "Siyah oksid3 / 8 "1 / 4 "Standart5 / 8 "180,000 psi€41.09
ONAYLI SATICI 1GA55 Soket Kapaklı Vida Standart 5/16-24 x 1 - 25'li Paket | AA9VRM 1GA555 / 16 "-241 / 4 "Siyah oksid7 / 16 "5 / 16 "Standart1"180,000 psi€48.61
ONAYLI SATICI 1GA65 Soket Kapaklı Vida Standart 3/8-16 x 2-1/4 - 10'lu Paket | AA9VRN 1GA653 / 8 "-165 / 16 "Siyah oksid9 / 16 "3 / 8 "Standart2.25 "180,000 psi€33.60
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 5MXZ1 Soket Başlıklı Vida Standart 8-32 x 1/8 - 100'lük Paket | AE4VEX 5MXZ1# 8-329 / 64 "Siyah oksid5 / 16 "5 / 64 "Standart1 / 8 "180,000 psi€43.28
ONAYLI SATICI 5MYJ3 Soket Kapaklı Vida Düğme 1/4-20 x 1-1/4 - 50'li Paket | AE4VGK 5MYJ31 / 4 "-205 / 16 "Siyah oksid3 / 8 "1 / 4 "düğme1.25 "144,000 psi€44.93
ONAYLI SATICI 5MYP0 Soket Başlı Vida Standart 5/8-11 x 3-1/2 - 25'li Paket | AE4VGP 5MYP05 / 8 "-111 / 2 "Siyah oksid1"5 / 8 "Standart3.5 "170,000 psi€99.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07410.011.0100 Soket Başlı Vida Düz 4-40 X 1, 100PK
€17.78 / paket