U07415.011.0100 | Soket Kapak Vidası Düz ​​4-40 X 1 - Pk100 | 29dl94 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U07415.011.0100 Soket Kapak Vidası Düz ​​4-40 X 1, 100PK | AB8UCP 29DL94

APPROVED VENDOR U07415.011.0100 Soket Başlı Vida Düz 4-40 X 1, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8UCP Model: U07415.011.0100Cross Ref: 29DL94 / 42JK13
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
€48.30 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu# 4-40
Sürücü Boyutu1 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
BitişÇinko kaplamalı
Baş Dia.1 / 4 "
Baş yüksekliği3 / 32 "
kafa TipiDüz
Başın altındaki uzunluk1"
MalzemeKarbon çelik
Min. Gerilme direnci135,000 psi
Rockwell SertliğiC37 ila C44
Sıcaklık. menzil-65 Derece F - 300 Derece F
Konu Dia.#4
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3 / 4 "
Konu Boyutu40
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318156040
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07415.011.0100 Soket Başlı Vida Düz 4-40 X 1, 100PK
€48.30 / paket