U07415.031.0250 | Soket Kapak Vidası Düz ​​5/16-18 X 2-1/2 - Pk25 | 29dm05 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U07415.031.0250 Socket Cap Screw Flat 5/16-18 X 2-1/2, 25PK | AB8UCR 29DM05

APPROVED VENDOR U07415.031.0250 Soket Başlı Vida Düz 5/16-18 X 2-1/2, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8UCR Model: U07415.031.0250Çapraz Referans: 29DM05 / 42JK48
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
€32.84 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-18
Sürücü Boyutu3 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
BitişÇinko kaplamalı
Baş Dia.7 / 16 "
Baş yüksekliği5 / 16 "
kafa TipiDüz
Başın altındaki uzunluk2.5 "
MalzemeKarbon çelik
Min. Gerilme direnci135,000 psi
Rockwell SertliğiC37 ila C44
Sıcaklık. menzil-65 Derece F - 300 Derece F
Konu Dia.5 / 16 "
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.125 "
Konu Boyutu18
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.57
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07415.031.0250 Soket Başlı Vida Düz 5/16-18 X 2-1/2, 25PK
€32.84 / paket