U07800.019.0050 | Lokma Seti Vida Konisi 10-24 X 1/2, 100pk | 25j796 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U07800.019.0050 Lokma Seti Vida Konisi 10-24 X 1/2, 100PK | AB8FZN 25J796

APPROVED VENDOR U07800.019.0050 Lokma Seti Vidalı Koni 10-24 X 1/2, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8FZN Model: U07800.019.0050Çapraz Referans: 25J796
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
€37.33 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Takımı Vidası
Sınıf3A
Ondalık Eşdeğeri0.19 "
Sürücü Boyutu3 / 32 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
MalzemeAlaşımlı Çelik
Uzunluk1 / 2 "
Uç MateryaliAlaşımlı Çelik
Nokta Türükoni
Rockwell Sertliğisıcak rulo 45-53
Konu Boyutu10-24
TipKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7318156040
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07800.019.0050 Lokma Seti Vidalı Koni 10-24 X 1/2, 100PK
€37.33 / paket