U07800.031.0031 | Lokma Seti Vida Konisi 5/16-18 X 5/16, 50pk | 5wjt7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U07800.031.0031 Lokma Seti Vida Konisi 5/16-18 X 5/16, 50PK | AE7AVF 5WJT7

APPROVED VENDOR U07800.031.0031 Lokma Seti Vidalı Koni 5/16-18 X 5/16, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7AVF Model: U07800.031.0031Çapraz Referans: 5WJT7
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
€24.62 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Takımı Vidası
Sınıf3A
Ondalık Eşdeğeri0.156 "
Sürücü Boyutu5 / 32 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
MalzemeAlaşımlı Çelik
Uzunluk5 / 16 "
Uç MateryaliAlaşımlı Çelik
Nokta Türükoni
Rockwell Sertliğisıcak rulo 45-53
Konu Boyutu5 / 16-18

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu7318158020
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07800.031.0031 Lokma Seti Vidalı Koni 5/16-18 X 5/16, 50PK
€24.62 / paket