U07820.037.0100 | Lokma Seti Vidası 1/2 Tırnaklı 3/8-16 X 1, 100pk | 25j752 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U07820.037.0100 Lokma Seti Vidası 1/2 Dişli 3/8-16 X 1, 100PK | AB8FYR 25J752

APPROVED VENDOR U07820.037.0100 Lokma Set Vidası 1/2 Köpek 3/8-16 X 1, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8FYR Model: U07820.037.0100Çapraz Referans: 25J752 / 159K38
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
€94.34 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Takımı Vidası
Sınıf3A
Ondalık Eşdeğeri0.375 "
Sürücü Boyutu3 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
MalzemeAlaşımlı Çelik
Uzunluk1"
Nokta Dia.0.241 - 250 "
Uç MateryaliAlaşımlı Çelik
Nokta Türü1/2 Köpek
Rockwell Sertliğisıcak rulo 45-53
Konu Boyutu3 / 8-16
TipKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.01
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu7318158020
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07820.037.0100 Lokma Set Vidası 1/2 Köpek 3/8-16 X 1, 100PK
€94.34 / paket