U07840.009.0025 | Lokma Seti Vida Başlığı 3-48 X 1/4, 100pk | 6ze61 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U07840.009.0025 Lokma Seti Vidalı Kapak 3-48 X 1/4, 100PK | AF2YPA 6ZE61

APPROVED VENDOR U07840.009.0025 Lokma Takımı Vidalı Tas 3-48 X 1/4, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2YPA Model: U07840.009.0025Çapraz Referans: 6ZE61
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
€42.21 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Takımı Vidası
Sınıf3A
Ondalık Eşdeğeri0.099 "
Sürücü Boyutu0.050 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
MalzemeAlaşımlı Çelik
Uzunluk1 / 4 "
Nokta Dia.0.045 ila 0.054 "
Nokta TürüFincan
Rockwell SertliğiHRC45 ila HRC53
Konu Boyutu3-48

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu7318156040
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07840.009.0025 Lokma Takımı Vidalı Tas 3-48 X 1/4, 100PK
€42.21 / paket