U07840.011.0018 | Lokma Seti Vida Başlığı 4-40 X 3/16, 100pk | 6ze71 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U07840.011.0018 Socket Set Screw Cup 4-40 X 3/16, 100PK | AF2YPE 6ZE71

APPROVED VENDOR U07840.011.0018 Lokma Takımı Vidalı Tas 4-40 X 3/16, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2YPE Model: U07840.011.0018Çapraz Referans: 6ZE71
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
€16.16 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Takımı Vidası
Sınıf3A
Ondalık Eşdeğeri0.112 "
Sürücü Boyutu0.050 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
MalzemeAlaşımlı Çelik
Uzunluk3 / 16 "
Nokta Dia.0.051 ila 0.061 "
Nokta TürüFincan
Rockwell SertliğiHRC45 ila HRC53
Konu Boyutu4-40

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu7318156040
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07840.011.0018 Lokma Takımı Vidalı Tas 4-40 X 3/16, 100PK
€16.16 / paket