U07840.019.0012 | Lokma Seti Vida Başlığı 10-24 X 1/8 - Pk100 | 30p099 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U07840.019.0012 Lokma Seti Vidalı Kapak 10-24 X 1/8, 100PK | AC4WPF 30P099

APPROVED VENDOR U07840.019.0012 Lokma Takımı Vidalı Tas 10-24 X 1/8, 100PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4WPF Model: U07840.019.0012Çapraz Referans: 30P099
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
€17.22 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Takımı Vidası
Sınıf3A
Ondalık Eşdeğeri0.094 "
Sürücü Boyutu3 / 32 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
MalzemeAlaşımlı Çelik
Uzunluk1 / 8 "
Nokta Dia.0.102 "
Uç MateryaliAlaşımlı Çelik
Nokta TürüFincan
Rockwell Sertliğisıcak rulo 45-53
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu10-24
TipUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.69
Gemi uzunluğu (cm)6.03
Gemi genişliği (cm)5.38
HS kodu7318156040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfOndalık EşdeğeriSürücü Boyutusürücü TipiBitişBaş yüksekliğiKafa GenişliğiMalzemeÜcret
ONAYLI SATICI 121081-PR Lokma Seti Vidalı Koni 10-32 x 3/16 - 100'lü Paket | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SoketSiyah oksid--Alaşımlı Çelik€36.04
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 121126-PR Lokma Seti Vidalı Koni 1/4-28 x 3/8 - 100'lü Paket | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SoketSiyah oksid--Alaşımlı Çelik€38.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07840.019.0012 Lokma Takımı Vidalı Tas 10-24 X 1/8, 100PK
€17.22 / paket