U07840.043.0150 | Lokma Seti Vida Başlığı 7/16-14 X 1-1/2, 25pk | 1ae19 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U07840.043.0150 Socket Set Screw Cup 7/16-14 X 1-1/2, 25PK | AA8UPU 1AE19

APPROVED VENDOR U07840.043.0150 Lokma Takımı Vidalı Tas 7/16-14 X 1-1/2, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8UPU Model: U07840.043.0150Çapraz Referans: 1AE19 / 159H78
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
€58.91 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Takımı Vidası
Sınıf3A
Ondalık Eşdeğeri0.437 "
Sürücü Boyutu7 / 32 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
MalzemeAlaşımlı Çelik
Uzunluk1.5 "
Nokta Dia.0.232 ila 0.252 "
Nokta TürüFincan
Rockwell SertliğiHRC45 ila HRC53
Konu Boyutu7 / 16-14

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.49
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu7318158020
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07840.043.0150 Lokma Takımı Vidalı Tas 7/16-14 X 1-1/2, 25PK
€58.91 / paket