Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U07840.087.0200 Lokma Seti Vidalı Kapak 7/8-9 X 2, 5PK | AE4TAW 5MNU7

APPROVED VENDOR U07840.087.0200 Lokma Takımı Vidalı Tas 7/8-9 X 2, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4TAW Model: U07840.087.0200Çapraz Referans: 5MNU7 / 159Z36

İle alın Mayıs 17, Cuma
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
€75.88 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Takımı Vidası
Sınıf3A
Ondalık Eşdeğeri0.500 "
Sürücü Boyutu1 / 2 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
MalzemeAlaşımlı Çelik
Uzunluk2"
Nokta Dia.0.502 ila 0.530 "
Uç MateryaliAlaşımlı Çelik
Nokta TürüFincan
Rockwell Sertliğisıcak rulo 45-53
Konu Boyutu7 / 8-9

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.51
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318158020
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07840.087.0200 Lokma Takımı Vidalı Tas 7/8-9 X 2, 5PK
€75.88 / paket