Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U07852.019.0087 Lokma Seti Vidalı Kapak 10-32 X 7/8, 100PK | AE4TAR 5MNU0

APPROVED VENDOR U07852.019.0087 Lokma Takımı Vidalı Tas 10-32 X 7/8, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4TAR Model: U07852.019.0087Çapraz Referans: 5MNU0
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
€23.07 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Takımı Vidası
Sınıf3A
Ondalık Eşdeğeri0.094 "
Sürücü Boyutu3 / 32 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
MalzemeAlaşımlı Çelik
Uzunluk7 / 8 "
Nokta Dia.0.088 ila 0.102 "
Uç MateryaliAlaşımlı Çelik
Nokta TürüFincan
Rockwell Sertliğisıcak rulo 45-53
Konu Boyutu10-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.21
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu7318156040
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07852.019.0087 Lokma Takımı Vidalı Tas 10-32 X 7/8, 100PK
€23.07 / paket