U07852.037.0037 | Lokma Seti Vida Başlığı 3/8-24 X 3/8 - Pk100 | 1ab58 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U07852.037.0037 Lokma Seti Vida Başlığı 3/8-24 X 3/8, 100PK | AA8UCP 1AB58

APPROVED VENDOR U07852.037.0037 Lokma Takımı Vidalı Tas 3/8-24 X 3/8, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8UCP Model: U07852.037.0037Çapraz Referans: 1AB58 / 159H70

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€36.44 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Takımı Vidası
Sınıf3A
Ondalık Eşdeğeri0.375 "
Sürücü Boyutu3 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
MalzemeAlaşımlı Çelik
Uzunluk3 / 8 "
Nokta Dia.0.194 ila 0.212 "
Uç MateryaliAlaşımlı Çelik
Nokta TürüFincan
Rockwell SertliğiHRC45 ila HRC53
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu3 / 8-24
TipUNF

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.31
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu7318158020
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfOndalık EşdeğeriSürücü Boyutusürücü TipiBitişBaş yüksekliğiKafa GenişliğiMalzemeÜcret
ONAYLI SATICI 121081-PR Lokma Seti Vidalı Koni 10-32 x 3/16 - 100'lü Paket | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SoketSiyah oksid--Alaşımlı Çelik€43.53
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 121126-PR Lokma Seti Vidalı Koni 1/4-28 x 3/8 - 100'lü Paket | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SoketSiyah oksid--Alaşımlı Çelik€43.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07852.037.0037 Lokma Takımı Vidalı Tas 3/8-24 X 3/8, 100PK
€36.44 / paket