U07852.050.0300 | Lokma Seti Vida Başlığı 1/2-20 X 3, 10pk | 1aj70 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U07852.050.0300 Lokma Seti Vida Başlığı 1/2-20 X 3, 10PK | AA8VPM 1AJ70

APPROVED VENDOR U07852.050.0300 Lokma Takımı Vidalı Tas 1/2-20 X 3, 10PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8VPM Model: U07852.050.0300Çapraz Referans: 1AJ70 / 159H96
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
€64.96 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Takımı Vidası
Sınıf3A
Ondalık Eşdeğeri0.500 "
Sürücü Boyutu1 / 4 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
MalzemeAlaşımlı Çelik
Uzunluk3"
Nokta Dia.0.270 ila 0.291 "
Nokta TürüFincan
Rockwell SertliğiHRC45 ila HRC53
Konu Boyutu1 / 2-20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.57
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu7318158020
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07852.050.0300 Lokma Takımı Vidalı Tas 1/2-20 X 3, 10PK
€64.96 / paket