Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U07852.062.0250 Lokma Seti Vidalı Kapak 5/8-18 X 2-1/2, 10PK | AA8YLZ 1AU47

APPROVED VENDOR U07852.062.0250 Lokma Takımı Vidalı Tas 5/8-18 X 2-1/2, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8YLZ Model: U07852.062.0250Çapraz Referans: 1AU47 / 159J07

İle alın Mayıs 17, Cuma
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
€61.35 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Takımı Vidası
Sınıf3A
Ondalık Eşdeğeri0.625 "
Sürücü Boyutu5 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
MalzemeAlaşımlı Çelik
Uzunluk2.5 "
Nokta Dia.0.347 ila 0.371 "
Nokta TürüFincan
Rockwell SertliğiHRC45 ila HRC53
Konu Boyutu5 / 8-18

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.74
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)7.37
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu7318158020
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07852.062.0250 Lokma Takımı Vidalı Tas 5/8-18 X 2-1/2, 10PK
€61.35 / paket