U07890.016.0062 | Lokma Seti Vidası Tırtıllı Kap 8-32 X 5/8, 100pk | 25j701 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U07890.016.0062 Lokma Seti Vidası Tırtıllı Çanak 8-32 X 5/8, 100PK | AB8FWU 25J701

APPROVED VENDOR U07890.016.0062 Lokma Set Vida Tırtıllı Tas 8-32 X 5/8, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8FWU Model: U07890.016.0062Çapraz Referans: 25J701
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
€19.98 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Takımı Vidası
Sınıf3A
Ondalık Eşdeğeri0.164 "
Sürücü Boyutu5 / 64 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
MalzemeAlaşımlı Çelik
Uzunluk5 / 8 "
Nokta Dia.0.082 "
Uç MateryaliAlaşımlı Çelik
Nokta TürüTırtıllı Bardak
Rockwell SertliğiHRC 48 ila 53
Konu Boyutu8-32
TipKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318156040
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07890.016.0062 Lokma Set Vida Tırtıllı Tas 8-32 X 5/8, 100PK
€19.98 / paket