U07890.031.0062 | Lokma Seti Vidası Tırtıllı Çanak 5/16-18 X 5/8, 100pk | 1hlt2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U07890.031.0062 Lokma Seti Vidası Tırtıllı Kap 5/16-18 X 5/8, 100PK | AA9XLM 1HLT2

APPROVED VENDOR U07890.031.0062 Lokma Set Vidası Tırtıllı Tas 5/16-18 X 5/8, 100PK

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AA9XLM Model: U07890.031.0062Çapraz Referans: 1HLT2 / 159J48
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
€44.61 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Takımı Vidası
Sınıf3A
Ondalık Eşdeğeri0.313 "
Sürücü Boyutu5 / 32 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
MalzemeAlaşımlı Çelik
Uzunluk5 / 8 "
Nokta Dia.0.156 "
Nokta TürüTırtıllı Bardak
Rockwell SertliğiHRC 48 ila 52
Konu Boyutu5 / 16-18

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu7318158020
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07890.031.0062 Lokma Set Vidası Tırtıllı Tas 5/16-18 X 5/8, 100PK
€44.61 / paket