Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U07891.019.0037 Lokma Seti Vidası Tırtıllı Çanak 10-32 X 3/8, 100PK | AA9XKV 1HLN4

APPROVED VENDOR U07891.019.0037 Lokma Set Vida Tırtıllı Tas 10-32 X 3/8, 100PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9XKV Model: U07891.019.0037Çapraz Referans: 1HLN4
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
€27.04 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Takımı Vidası
Sınıf3A
Ondalık Eşdeğeri0.190 "
Sürücü Boyutu3 / 32 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
MalzemeAlaşımlı Çelik
Uzunluk3 / 8 "
Nokta Dia.0.095 "
Nokta TürüTırtıllı Bardak
Rockwell SertliğiHRC 48 ila 52
Konu Boyutu10-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu7318156040
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07891.019.0037 Lokma Set Vida Tırtıllı Tas 10-32 X 3/8, 100PK
€27.04 / paket