U07891.025.0025 | Lokma Seti Vidası Tırtıllı Çanak 1/4-28 X 1/4, 100pk | 1hlr4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U07891.025.0025 Lokma Seti Vidası Tırtıllı Kap 1/4-28 X 1/4, 100PK | AA9XLE 1HLR4

APPROVED VENDOR U07891.025.0025 Lokma Set Vidası Tırtıllı Tas 1/4-28 X 1/4, 100PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9XLE Model: U07891.025.0025Çapraz Referans: 1HLR4
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
€30.20 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Takımı Vidası
Sınıf3A
Ondalık Eşdeğeri0.250 "
Sürücü Boyutu1 / 8 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
MalzemeAlaşımlı Çelik
Uzunluk1 / 4 "
Nokta Dia.0.125 "
Nokta TürüTırtıllı Bardak
Rockwell SertliğiHRC 48 ila 52
Konu Boyutu1 / 4-28

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu7318158020
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07891.025.0025 Lokma Set Vidası Tırtıllı Tas 1/4-28 X 1/4, 100PK
€30.20 / paket