U08100.087.0001 | Altıgen Somun Grade 2 7/8-9 - Pk10 | 12p503 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U08100.087.0001 Altıgen Somun Sınıf 2 7/8-9, 10PK | AA4JPH 12P503

APPROVED VENDOR U08100.087.0001 Altıgen Somun Derece 2 7/8-9, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4JPH Model: U08100.087.0001Çapraz Referans: 12P503 / 42JM07
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
€14.48 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen somun
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu7 / 8 "-9
BitişSade
sınıf2
Yükseklik3 / 4 "
MalzemeKarbon çelik
Somun türüAltıgen somun
Özellik Sınıfı2
Rockwell SertliğiB70 ila B100
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipHer Şey Dahil
genişlik1 5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)1.27
Gemi genişliği (cm)16.99
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U08100.087.0001 Altıgen Somun Derece 2 7/8-9, 10PK
€14.48 / paket