U08110.075.0001 | Altıgen Somun Grade 2 3/4-10 - Pk20 | 2fe85 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U08110.075.0001 Hex Nut Grade 2 3/4-10, 20PK | AB9UWR 2FE85

APPROVED VENDOR U08110.075.0001 Altıgen Somun Derece 2 3/4-10, 20PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9UWR Model: U08110.075.0001Çapraz Referans: 2FE85 / 42JM19
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
€20.51 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen somun
Temel malzemeKarbon çelik
Dia./Thread Boyutu3 / 4 "-10
BitişÇinko kaplamalı
sınıf2
Yükseklik41 / 64 "
MalzemeKarbon çelik
Somun türüAltıgen somun
Rockwell SertliğiB70 ila B100
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipHer Şey Dahil
genişlik1.12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.07
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U08110.075.0001 Altıgen Somun Derece 2 3/4-10, 20PK
€20.51 / paket