U08110.125.0001 | Altıgen Somun Sınıf 2 1-1/4-7, 5pk | 12p517 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U08110.125.0001 Altıgen Somun Sınıf 2 1-1/4-7, 5PK | AA4JPY 12P517

APPROVED VENDOR U08110.125.0001 Altıgen Somun Derece 2 1-1/4-7, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4JPY Model: U08110.125.0001Çapraz Referans: 12P517

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€18.82 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen somun
Temel malzemeKarbon çelik
Dia./Thread Boyutu1 1 / 4-7 "
BitişÇinko kaplamalı
sınıf2
Yükseklik1 1 / 16 "
MalzemeKarbon çelik
Somun türüAltıgen somun
Özellik Sınıfı2
Rockwell SertliğiB70 ila B100
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu Boyutu8
Konu TürüUNC
TipHer Şey Dahil
genişlik1.88 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.22
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)1.27
Gemi genişliği (cm)16.99
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U08110.125.0001 Altıgen Somun Derece 2 1-1/4-7, 5PK
€18.82 / paket