U08161.043.0002 | Altıgen Somun Grade 2 7/16-20 - Pk50 | 2fy39 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U08161.043.0002 Altıgen Somun Sınıf 2 7/16-20, 50PK | AB9WWR 2FY39

APPROVED VENDOR U08161.043.0002 Altıgen Somun Derece 2 7/16-20, 50PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AB9WWR Model: U08161.043.0002Çapraz Referans: 2FY39 / 42JM41
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
€9.95 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen somun
Temel malzemeKarbon çelik
Dia./Thread Boyutu7 / 16 "-20
BitişÇinko kaplamalı
sınıf2
Yükseklik3 / 8 "
MalzemeKarbon çelik
Somun türüAltıgen somun
Rockwell SertliğiB70 ila B100
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNF
TipHer Şey Dahil
genişlik11 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.64
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)1.27
Gemi genişliği (cm)16.99
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U08161.043.0002 Altıgen Somun Derece 2 7/16-20, 50PK
€9.95 / paket