U08200.037.0275 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 2 3/8-16 X 2-3/4 - Pk25 | 22rx17 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U08200.037.0275 Altıgen Başlı Vida Sınıf 2 3/8-16 X 2-3/4, 25PK | AB6YYW 22RX17

APPROVED VENDOR U08200.037.0275 Altıgen Başlı Vida Derece 2 3/8-16 X 2-3/4, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6YYW Model: U08200.037.0275Çapraz Referans: 22RX17

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€17.63 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-16
Çap3 / 8 "
BitişSade
sınıf2
Baş yüksekliği15 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği9 / 16 "
Başın altındaki uzunluk2.75 "
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu1"
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1"
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.07
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapBitişFlanş ÇapısınıfBaş yüksekliğikafa TipiKafa GenişliğiÜcret
ONAYLI SATICI 4RXH8 Altıgen Başlı Vida Derece 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "Çinko Açık43 / 64 "521 / 64 "Kilitleme Flanşı1 / 2 "€211.55
ONAYLI SATICI 4XLV6 Altıgen Başlı Vida Derece 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "Çinko kaplamalı-513 / 64 "Büyü1 / 2 "€159.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U08200.037.0275 Altıgen Başlı Vida Derece 2 3/8-16 X 2-3/4, 25PK
€17.63 / paket