U08210.031.0075 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 2 5/16-18 X 3/4 - Pk100 | 5jtu1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U08210.031.0075 Altıgen Başlı Vida Sınıf 2 5/16-18 X 3/4, 100PK | AE4FGN 5JTU1

APPROVED VENDOR U08210.031.0075 Altıgen Başlı Vida Derece 2 5/16-18 X 3/4, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4FGN Model: U08210.031.0075Çapraz Referans: 5JTU1

İle alın Mayıs 10, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€16.98 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-18
Çap5 / 16 "
BitişÇinko kaplamalı
sınıf2
Baş yüksekliği13 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1 / 2 "
Başın altındaki uzunluk3 / 4 "
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu3 / 4 "
Prova Yükü55,000 psi
Rockwell SertliğiB80 ila B100
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci74,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3 / 4 "
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.13
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapBitişFlanş ÇapısınıfBaş yüksekliğikafa TipiKafa GenişliğiÜcret
ONAYLI SATICI 4RXH8 Altıgen Başlı Vida Derece 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "Çinko Açık43 / 64 "521 / 64 "Kilitleme Flanşı1 / 2 "€211.55
ONAYLI SATICI 4XLV6 Altıgen Başlı Vida Derece 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "Çinko kaplamalı-513 / 64 "Büyü1 / 2 "€159.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U08210.031.0075 Altıgen Başlı Vida Derece 2 5/16-18 X 3/4, 100PK
€16.98 / paket