U08280.037.0175 | Altıgen Gecikme Vidası 3/8 X 1 3/4 Uzunluk, 100pk | 1 lb92 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U08280.037.0175 Hex Lag Screw 3/8 X 1 3/4 Length, 100PK | AB2DBC 1LB92

APPROVED VENDOR U08280.037.0175 Altıgen Gecikmeli Vida 3/8 X 1 3/4 Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2DBC Model: U08280.037.0175Çapraz Referans: 1LB92 / 166W28
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
€38.33 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vidalı Vida
BitişÇinko kaplamalı
sınıf1
Hex Boyutu9 / 16 "
uzunluk1.75 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Vida Boyutu3 / 8 "
beden3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.66
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu7318152065
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U08280.037.0175 Altıgen Gecikmeli Vida 3/8 X 1 3/4 Uzunluk, 100PK
€38.33 / paket