U08280.037.0200 | Altıgen Gecikme Vidası Çinko 3/8 X 2 L - Pk100 | 1 lb93 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U08280.037.0200 Altıgen Gecikme Vidası Çinko 3/8 X 2 L, 100PK | AB2DBD 1LB93

APPROVED VENDOR U08280.037.0200 Altıgen Gecikmeli Vida Çinko 3/8 X 2 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2DBD Model: U08280.037.0200Çapraz Referans: 1LB93

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€34.28 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vidalı Vida
BitişÇinko kaplamalı
sınıf1
Hex Boyutu9 / 16 "
uzunluk2"
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Vida Boyutu3 / 8 "
beden3 / 8 "
Ölçüm Sistemiİnç
Konu StiliKısmen Dişli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.7
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu7318110000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişHex Boyutu+uzunlukMalzemeVida BoyutubedenÜcret
ONAYLI SATICI 27AL1/4X2-1/2 Altıgen Gecikmeli Vida 18-8 1/4 x 2 1/2 İnç Uzunluk - 650'li Paket | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2Sade7 / 16 "Hex Gecikme Vidası2.5 "18-8 Paslanmaz Çelik-1 / 4 "€754.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U08280.037.0200 Altıgen Gecikmeli Vida Çinko 3/8 X 2 L, 100PK
€34.28 / paket