Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U08280.037.0600 Hex Lag Screw Zinc 3/8 X 6 L, 50PK | AB2DQM 1LE10

APPROVED VENDOR U08280.037.0600 Altıgen Gecikmeli Vida Çinko 3/8 X 6 L, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2DQM Model: U08280.037.0600Çapraz Referans: 1LE10

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€47.91 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vidalı Vida
BitişÇinko kaplamalı
sınıf1
Hex Boyutu9 / 16 "
uzunluk6"
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Vida Boyutu3 / 8 "
beden3 / 8 "
Ölçüm Sistemiİnç
Konu StiliKısmen Dişli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.48
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu7318110000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişHex Boyutu+uzunlukMalzemeVida BoyutubedenÜcret
ONAYLI SATICI 27AL1/4X2-1/2 Altıgen Gecikmeli Vida 18-8 1/4 x 2 1/2 İnç Uzunluk - 650'li Paket | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2Sade7 / 16 "Hex Gecikme Vidası2.5 "18-8 Paslanmaz Çelik-1 / 4 "€754.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U08280.037.0600 Altıgen Gecikmeli Vida Çinko 3/8 X 6 L, 50PK
€47.91 / paket