U08280.050.0400 | Altıgen Gecikme Vidası Çinko 1/2 X 4 L - Pk25 | 1le18 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U08280.050.0400 Altıgen Gecikme Vidası Çinko 1/2 X 4 L, 25PK | AB2DQW 1LE18

APPROVED VENDOR U08280.050.0400 Altıgen Gecikmeli Vida Çinko 1/2 X 4 L, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2DQW Model: U08280.050.0400Çapraz Referans: 1LE18
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
€23.45 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vidalı Vida
BitişÇinko kaplamalı
sınıf1
Hex Boyutu3 / 4 "
uzunluk4"
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Vida Boyutu1 / 2 "
beden1 / 2 "
Ölçüm Sistemiİnç
Konu StiliKısmen Dişli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.28
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)14.61
Gemi genişliği (cm)12.07
HS kodu7318110000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişHex Boyutu+uzunlukMalzemeVida BoyutubedenÜcret
ONAYLI SATICI 27AL1/4X2-1/2 Altıgen Gecikmeli Vida 18-8 1/4 x 2 1/2 İnç Uzunluk - 650'li Paket | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2Sade7 / 16 "Hex Gecikme Vidası2.5 "18-8 Paslanmaz Çelik-1 / 4 "€754.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U08280.050.0400 Altıgen Gecikmeli Vida Çinko 1/2 X 4 L, 25PK
€23.45 / paket