U08280.050.0800 | Altıgen Gecikme Vidası Çinko 1/2 X 8 Uzunluk, 25pk | 1le23 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U08280.050.0800 Altıgen Gecikme Vidası Çinko 1/2 X 8 Uzunluk, 25PK | AB2DRB 1LE23

APPROVED VENDOR U08280.050.0800 Altıgen Gecikmeli Vida Çinko 1/2 X 8 Uzunluk, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2DRB Model: U08280.050.0800Çapraz Referans: 1LE23

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€58.51 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vidalı Vida
BitişÇinko kaplamalı
sınıf1
Hex Boyutu3 / 4 "
uzunluk8"
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Vida Boyutu1 / 2 "
beden1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.21
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)23.5
Gemi genişliği (cm)21.59
HS kodu7318152065
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U08280.050.0800 Altıgen Gecikmeli Vida Çinko 1/2 X 8 Uzunluk, 25PK
€58.51 / paket