U08307.025.0200 | Taşıyıcı Cıvatası Sıcak Daldırma Galvanizli 1/4-20 X 2 L, 100pk | 1lu74 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U08307.025.0200 Taşıyıcı Cıvatası Sıcak Daldırma Galvanizli 1/4-20 X 2 L, 100PK | AB2FRD 1LU74

APPROVED VENDOR U08307.025.0200 Taşıma Cıvatası Sıcak Daldırma Galvanizli 1/4-20 X 2 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2FRD Model: U08307.025.0200Çapraz Referans: 1LU74
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
€17.60 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşıma Cıvatası
Matkap Boyutu17 / 64 "
BitişSıcak Daldırma Galvaniz
sınıfA
Baş Dia.0.563 "
Baş yüksekliği0.125 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk2"
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Kare Yükseklik0.125 "
Kare Genişliği0.245 "
Gerilme direnci60,000 PSI
Konu Boyutu1 / 4-20
TipKare boyun

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.27
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu7318152055
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U08307.025.0200 Taşıma Cıvatası Sıcak Daldırma Galvanizli 1/4-20 X 2 L, 100PK
€17.60 / paket