U08450.037.0300 | Altıgen Gecikme Vidası Galvanizli 3/8 X 3 L - Pk50 | 1le54 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U08450.037.0300 Hex Lag Screw Galvanised 3/8 X 3 L, 50PK | AB2DTK 1LE54

APPROVED VENDOR U08450.037.0300 Alyan Gecikmeli Vida Galvanizli 3/8 X 3 L, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2DTK Model: U08450.037.0300Çapraz Referans: 1LE54
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
€32.76 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vidalı Vida
BitişSıcak Daldırma Galvaniz
sınıf1
Hex Boyutu9 / 16 "
uzunluk3"
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Vida Boyutu3 / 8 "
beden3 / 8 "
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.87
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)14.22
HS kodu7318110000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişHex Boyutu+uzunlukMalzemeVida BoyutubedenÜcret
ONAYLI SATICI 27AL1/4X2-1/2 Altıgen Gecikmeli Vida 18-8 1/4 x 2 1/2 İnç Uzunluk - 650'li Paket | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2Sade7 / 16 "Hex Gecikme Vidası2.5 "18-8 Paslanmaz Çelik-1 / 4 "€754.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U08450.037.0300 Alyan Gecikmeli Vida Galvanizli 3/8 X 3 L, 50PK
€32.76 / paket