U08450.037.0450 | Altıgen Gecikme Vidası 3/8 X 4 1/2 İnç Uzunluk, 50pk | 1le57 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U08450.037.0450 Hex Lag Screw 3/8 X 4 1/2 Inch Length, 50PK | AB2DTN 1LE57

APPROVED VENDOR U08450.037.0450 Altıgen Gecikmeli Vida 3/8 X 4 1/2 İnç Uzunluk, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2DTN Model: U08450.037.0450Çapraz Referans: 1LE57 / 166W53
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
€48.54 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vidalı Vida
BitişSıcak Daldırma Galvaniz
sınıf1
Hex Boyutu9 / 16 "
uzunluk4.5 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Vida Boyutu3 / 8 "
beden3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.65
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)13.72
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu7318152065
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U08450.037.0450 Altıgen Gecikmeli Vida 3/8 X 4 1/2 İnç Uzunluk, 50PK
€48.54 / paket