U08450.075.0400 | Altıgen Gecikme Vidası Galvanizli 3/4 X 4 Uzunluk, 20pk | 1le76 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U08450.075.0400 Altıgen Gecikme Vidası Galvanizli 3/4 X 4 Uzunluk, 20PK | AB2DUJ 1LE76

APPROVED VENDOR U08450.075.0400 Altıgen Vida Galvanizli 3/4 X 4 Boy, 20PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2DUJ Model: U08450.075.0400Çapraz Referans: 1LE76 / 166W64
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
€398.65 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vidalı Vida
BitişSıcak Daldırma Galvaniz
sınıf1
Hex Boyutu1.125 "
uzunluk4"
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Vida Boyutu3 / 4 "
beden3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 5
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)17.27
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu7318152065
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U08450.075.0400 Altıgen Vida Galvanizli 3/4 X 4 Boy, 20PK
€398.65 / paket