U12100.062.0001 | Altıgen Kilit Somunlu Konik Flanş 5/8-11 - Pk10 | 26lh57 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U12100.062.0001 Hex Locknut Conical Flange 5/8-11, 10PK | AB8PAC 26LH57

APPROVED VENDOR U12100.062.0001 Altıgen Kontra Somun Konik Flanş 5/8-11, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8PAC Model: U12100.062.0001Çapraz Referans: 26LH57 / 42JR22
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
€14.70 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemeKarbon çelik
Dia./Thread Boyutu5 / 8 "-11
BitişÇinko kaplamalı
Flanş Çapı1.33
sınıf2
Yükseklik47 / 64 "
MalzemeKarbon çelik
Somun türüKonik Üst Flanşlı Kilit Somunu
Rockwell SertliğiB68 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık-58 Derece 302 Deg.
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipKonik Üst Flanş
genişlik15 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.4
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.38
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U12100.062.0001 Altıgen Kontra Somun Konik Flanş 5/8-11, 10PK
€14.70 / paket