U12120.050.0001 | Kilit Somunu Deforme 1/2-13 - Pk25 | 4cal8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U12120.050.0001 Locknut Deformed 1/2-13, 25PK | AD6WQJ 4CAL8

APPROVED VENDOR U12120.050.0001 Kilit Somunu Deforme 1/2-13, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6WQJ Model: U12120.050.0001Çapraz Referans: 4CAL8 / 42JR30
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
€27.20 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Deforme İplik Kilitli Somun
Temel malzemeÇelik
KarşılaştırılabilirG Sınıfı
Dia./Thread Boyutu1 / 2 "-13
BitişSade
Flanş Çapı1.070 "
Flanş kalınlığı0.08 "
sınıf8
Yükseklik27 / 64 "
MalzemeÇelik
Somun türüDeforme Dişli Kilit Somunu
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipKonik Üst Flanş
genişlik3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.65
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.99
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U12120.050.0001 Kilit Somunu Deforme 1/2-13, 25PK
€27.20 / paket