Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U12120.062.0001 Deforme Dişli Kilitleme Somunu Çelik 5/8-11, 10PK | AB6YQH 22RV38

APPROVED VENDOR U12120.062.0001 Deforme Dişli Kilit Somunu Çelik 5/8-11, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6YQH Model: U12120.062.0001Çapraz Referans: 22RV38

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€34.19 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Deforme İplik Kilitli Somun
Temel malzemeÇelik
KarşılaştırılabilirMülk Sınıfı 10.9
Dia./Thread Boyutu5 / 8 "-11
BitişSade
Flanş Çapı1.330 "
sınıf8
Yükseklik3 / 4 "
MalzemeÇelik
Somun türüDeforme Dişli Kilit Somunu
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipKonik Üst Flanşlı
genişlik15 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.4
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.99
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U12120.062.0001 Deforme Dişli Kilit Somunu Çelik 5/8-11, 10PK
€34.19 / paket