U12300.008.0001 | Kilit Somunu Naylon Uç 2-56 - Pk100 | 4fhw7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U12300.008.0001 Kilit Somunu Naylon Ekleme 2-56, 100PK | AD7MKE 4FHW7

APPROVED VENDOR U12300.008.0001 Kilit Somunu Naylon Uç 2-56, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7MKE Model: U12300.008.0001Çapraz Referans: 4FHW7 / 42JR35
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
€24.32 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu# 2-56
BitişÇinko kaplamalı
sınıf2
Yükseklik9 / 64 "
MalzemeÇelik
Somun türüNaylon Geçmeli Kilit Somunu
Rockwell SertliğiB68 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık250 F
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipNaylon Eklemeli
genişlik1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.99
HS kodu7318160030
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U12300.008.0001 Kilit Somunu Naylon Uç 2-56, 100PK
€24.32 / paket