U12300.050.0001 | Kilit Somunu Naylon Uç Çelik 1/2-13 - Pk25 | 22rv62 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U12300.050.0001 Locknut Nylon Insert Steel 1/2-13, 25PK | AB6YRG 22RV62

APPROVED VENDOR U12300.050.0001 Kilit Somunu Naylon Uç Çelik 1/2-13, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6YRG Model: U12300.050.0001Çapraz Referans: 22RV62
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
€10.99 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 / 2 "-13
Bitişçinko
sınıf2
Yükseklik3 / 5 "
MalzemeÇelik
Somun türüNaylon Geçmeli Kilit Somunu
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipNaylon Eklemeli
genişlik3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.99
HS kodu7318160030
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U12300.050.0001 Kilit Somunu Naylon Uç Çelik 1/2-13, 25PK
€10.99 / paket