U12380.031.0002 | Altıgen Kilit Somun Naylon Insert 5/16-24 - Pk100 | 19nr81 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U12380.031.0002 Altıgen Kilit Somun Naylon Ekleme 5/16-24, 100PK | AA8RNK 19NR81

APPROVED VENDOR U12380.031.0002 Altıgen Kilit Somunu Naylon Ekleme 5/16-24, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8RNK Model: U12380.031.0002Çapraz Referans: 19NR81 / 42JR87
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
€6.89 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemeKarbon çelik
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-24
BitişÇinko kaplamalı
sınıfA
Yükseklik23 / 64 "
MalzemeKarbon çelik
Somun türüNaylon Geçmeli Kilit Somunu
Rockwell SertliğiB68 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık-58 Derece 302 Deg.
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNF
TipNaylon Eklemeli
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.35
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.38
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U12380.031.0002 Altıgen Kilit Somunu Naylon Ekleme 5/16-24, 100PK
€6.89 / paket