U12381.075.0002 | Kilit Somunu İnce Naylon Uç 3/4-16 - Pk10 | 22rw29 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U12381.075.0002 Kilit Somunu İnce Naylon Ek Parça 3/4-16, 10PK | AB6YVD 22RW29

APPROVED VENDOR U12381.075.0002 Kilit Somunu İnce Naylon Uç 3/4-16, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6YVD Model: U12381.075.0002Çapraz Referans: 22RW29 / 42JT03
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
€58.89 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemeÇelik
KarşılaştırılabilirMülk Sınıfı 10.9
Dia./Thread Boyutu3 / 4 "-16
Bitişçinko
sınıf8
Yükseklik8 / 9 "
MalzemeÇelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNF
TipNaylon Ekleme ile İnce
genişlik1 1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.99
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U12381.075.0002 Kilit Somunu İnce Naylon Uç 3/4-16, 10PK
€58.89 / paket