U12411.031.0001 | Altıgen Kilitleme Derecesi 8 5/16-18 - Pk100 | 4fht8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U12411.031.0001 Hex Lockout Grade 8 5/16-18, 100PK | AD7MJZ 4FHT8

APPROVED VENDOR U12411.031.0001 Altıgen Kilit Derece 8 5/16-18, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7MJZ Model: U12411.031.0001Çapraz Referans: 4FHT8

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€15.25 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-18
BitişSade
sınıf8
Yükseklik11 / 32 "
MalzemeÇelik
Somun türüNaylon Geçmeli Kilit Somunu
Rockwell SertliğiHRC24 - C32
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipNaylon Eklemeli
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.55
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.99
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U12411.031.0001 Altıgen Kilit Derece 8 5/16-18, 100PK
€15.25 / paket