U12411.056.0001 | Kilit Somunu Naylon Sınıf 8 Düz 9/16-12 - Pk25 | 12p629 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U12411.056.0001 Kilit Somunu Naylon Sınıf 8 Düz 9/16-12, 25PK | AA4JUH 12P629

APPROVED VENDOR U12411.056.0001 Kilit Somunu Naylon Derece 8 Düz 9/16-12, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4JUH Model: U12411.056.0001Çapraz Referans: 12P629 / 42JT13
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
€38.75 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kilit Somunu
Temel malzemeÇelik
KarşılaştırılabilirMülk Sınıfı 10.9
Dia./Thread Boyutu9 / 16 "-12
BitişSade
sınıf8
Yükseklik41 / 64 "
MalzemeÇelik
Somun türüNaylon Geçmeli Kilit Somunu
Rockwell SertliğiC24 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık250 F
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipNaylon Eklemeli
genişlik7 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.99
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U12411.056.0001 Kilit Somunu Naylon Derece 8 Düz 9/16-12, 25PK
€38.75 / paket