U12421.062.0002 | Naylon Uçlu Altıgen Kilit Somunu 5/16-24, 10pk | 26lh97 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U12421.062.0002 Naylon Uçlu Altıgen Kilit Somunu 5/16-24, 10PK | AB8PBA 26LH97

APPROVED VENDOR U12421.062.0002 Naylon Uçlu Altıgen Kilit Somunu 5/16-24, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8PBA Model: U12421.062.0002Çapraz Referans: 26LH97 / 42JT27
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
€13.07 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemeKarbon çelik
Dia./Thread Boyutu5 / 8 "-18
BitişSarı çinko
sınıf8
Yükseklik23 / 64 "
MalzemeKarbon çelik
Somun türüNaylon Geçmeli Kilit Somunu
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık-58 Derece 302 Deg.
Konu YönüSağ el
Konu Boyutu5 / 16-24
Konu TürüUNF
TipNaylon Eklemeli
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.38
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U12421.062.0002 Naylon Uçlu Altıgen Kilit Somunu 5/16-24, 10PK
€13.07 / paket