U12422.050.0002 | Altıgen Kilitli Naylon Uçlu 1/2-20 - Pk25 | 26lj01 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U12422.050.0002 Hex Locknet Wth Nylon Insert 1/2-20, 25PK | AB8PBD 26LJ01

APPROVED VENDOR U12422.050.0002 Altıgen Kilitli Naylon Uçlu 1/2-20, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8PBD Model: U12422.050.0002Çapraz Referans: 26LJ01 / 42JT37

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€9.31 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemeKarbon çelik
Dia./Thread Boyutu1 / 2 "-20
BitişSarı çinko
sınıf8
Yükseklik39 / 64 "
MalzemeKarbon çelik
Somun türüNaylon Geçmeli Kilit Somunu
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık-58 Derece 302 Deg.
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNF
TipNaylon Eklemeli
genişlik3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.48
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.38
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U12422.050.0002 Altıgen Kilitli Naylon Uçlu 1/2-20, 25PK
€9.31 / paket