U12450.062.0001 | Altıgen Kilitli Naylon Uçlu 5/8-11 - Pk10 | 26lh92 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U12450.062.0001 Hex Locknet Wth Nylon Insert 5/8-11, 10PK | AB8PAV 26LH92

APPROVED VENDOR U12450.062.0001 Altıgen Kilitli Naylon Uçlu 5/8-11, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8PAV Model: U12450.062.0001Çapraz Referans: 26LH92
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
€9.14 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemeKarbon çelik
Dia./Thread Boyutu5 / 8 "-11
BitişSarı çinko
sınıf8
Yükseklik49 / 64 "
MalzemeKarbon çelik
Somun türüNaylon Geçmeli Kilit Somunu
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık-58 Derece 302 Deg.
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipNaylon Eklemeli
genişlik15 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.38
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U12450.062.0001 Altıgen Kilitli Naylon Uçlu 5/8-11, 10PK
€9.14 / paket