U12705.043.0001 | Kilit Somunu Naylon Uç 7/16-14 - Pk25 | 4fjc7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U12705.043.0001 Locknut Nylon Insert 7/16-14, 25PK | AD7MNA 4FJC7

APPROVED VENDOR U12705.043.0001 Kilit Somunu Naylon Uç 7/16-14, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7MNA Model: U12705.043.0001Çapraz Referans: 4FJC7 / 42JT89
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
€6.09 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu7 / 16 "-14
BitişÇinko kaplamalı
sınıf2
Yükseklik7 / 16 "
MalzemeÇelik
Somun türüNaylon Geçmeli Kilit Somunu
Rockwell SertliğiB68 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık250 F
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipNaylon Eklemeli
genişlik3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.99
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U12705.043.0001 Kilit Somunu Naylon Uç 7/16-14, 25PK
€6.09 / paket